›

Pettine collegamento elettrico 10 poli per impianti affidabile e durevole ELER 710 4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 710 4
Cod. Produttore ER 710 4
Cod. EAN 4016779658997

Informazioni principali

  • Descrizione: CR-MJ PETTINE DI COLLEGAMENTO 10 PO
  • Compatibilità: CR-M socket
  • Tipo: Pettine di collegamento
  • Numero poli: 10 poli
  • Serie: CR-M
  • Conformità: RoHS II
  • Norme: EN 61984, IEC 63000
  • Uso: Connessione relè miniatura

Descrizione del prodotto

Pettine di collegamento elettrico a 10 poli, ideale per realizzare connessioni rapide e sicure in impianti elettrici. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione, è adatto a diverse applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo. Questo componente è fondamentale per ottimizzare la distribuzione dell’energia e migliorare l’efficienza degli impianti. Descrizione del produttore: The CR-MJ jumper bar is from the CR-M (miniture) relay range. This jumper bar is suitable for all CR-M sockets.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

CR M

Pettine collegamento elettrico 10 poli per impianti affidabile e durevole ELER 710 4