› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

Pettine 8 poli tipi 22.32 nero accessorio elettrico civile residenziale

Cod. Rexel FD022180
Cod. Produttore 022180
Cod. EAN 8012823358833

Informazioni principali

  • Serie: 22
  • Tensione nominale: 250/440 V AC
  • Corrente nominale: 25 - 63 A
  • Materiale contatti: AgNi o AgSnO2
  • Grado di protezione: IP 20
  • Durata meccanica: 2-3 milioni cicli
  • Montaggio: barra 35 mm
  • Indicatore: meccanico + LED

Descrizione del prodotto

Pettine a 8 poli per tipi 22.32, con larghezza di 17.5 mm, progettato per facilitare il collegamento e l'organizzazione dei contatti nei contattori modulari. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Supporta valori nominali fino a 10 A e 250 V, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione elettrica nei sistemi modulari. Ideale per installazioni professionali nel settore degli impianti elettrici, contribuisce a migliorare la gestione dei circuiti e a ottimizzare lo spazio grazie al suo design compatto. Descrizione del produttore: Scopri il pettine 8 poli per tipi 22.32 in elegante colore nero. Realizzato in materiale di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire prestazioni eccellenti e durata nel tempo. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per l'uso quotidiano. Perfetto per professionisti e appassionati, il pettine unisce praticità e stile, rendendo ogni operazione semplice e veloce. Un must-have per chi cerca efficienza e affidabilità nel proprio lavoro.
Pettine 8 poli tipi 22.32 nero accessorio elettrico civile residenziale