Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD093161
Cod. Produttore
093161
Cod. EAN
8012823353661

Informazioni di prodotto

PETTINE 16 POLI ROSSO

Documentazione tecnica

Il prodotto è un pettine a 16 poli di colore rosso, utilizzato come accessorio per i relè della serie 34, specificamente per il collegamento comune dei contatti. Questo pettine è progettato per facilitare il collegamento elettrico nei circuiti stampati, garantendo un'installazione ordinata e affidabile. I pettini sono compatibili con zoccoli che montano relè elettromeccanici o a stato solido e sono caratterizzati da valori nominali di 6 A e 250 V, con una rigidità dielettrica di 6 kV (1.2/50 μs) tra bobina e contatti. Il grado di protezione è IP 20, con una temperatura ambiente di esercizio compresa tra -40 e +70 gradi Celsius. La lunghezza di spelatura del cavo consigliata è di 10 mm, e la sezione massima dei cavi supportata è di 1 x (0.5…2.5) mm² o 2 x 1.5 mm² per fili rigidi o flessibili, equivalente a un range AWG da 21 a 14 per un filo singolo e da 16 per due fili. Questo accessorio è essenziale per garantire una connessione sicura e funzionale nei sistemi elettrici che utilizzano i relè serie 34. Descrizione del produttore: Il Pettine 16 Poli Rosso è un accessorio essenziale per ogni professionista del settore elettrico. Realizzato in materiale resistente, questo pettine è progettato per garantire una presa sicura e una manipolazione facile. La vivace colorazione rossa non solo aggiunge un tocco di stile, ma rende anche il pettine facilmente identificabile nel tuo kit di strumenti. Sia che tu stia lavorando su impianti elettrici o semplicemente organizzando i tuoi cavi, questo pettine si rivela un alleato indispensabile.

Produttore

Pettine 16 poli rosso accessorio per impianti elettrici