› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Perno ottone M4 filettatura standard per sonde art. 161 installazioni rapide e sicure

Cod. Rexel 2U601/04
Cod. Produttore 601/04
Cod. EAN 8024818004281

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone
  • Filettatura: M4
  • Lunghezza: 14 mm circa
  • Peso: 2 g
  • Compatibilità: Sonde art. 161
  • Accessorio: Intercambiabile
  • Impiego: Impiantistica civile
  • Serie: 601/04

Descrizione del prodotto

Perno M4 di alta qualità progettato per garantire affidabilità e durata nel fissaggio di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare stabilità e sicurezza nelle installazioni, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. La sua compatibilità con il modello 161 lo rende un componente essenziale per il montaggio e la manutenzione di sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: Perno in ottone con filettatura M4 adatto per sonde art. 161. Da crimpare direttamente sul filo.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo

Accessorio

Parte di ricambio

Perno ottone M4 filettatura standard per sonde art. 161 installazioni rapide e sicure