› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Perno ottone M4 filettato per sonde art. 154 montaggio rapido e sicuro

Cod. Rexel 2U601/06
Cod. Produttore 601/06
Cod. EAN 8024818004366

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone
  • Filettatura: M4
  • Lunghezza: 14 mm circa
  • Peso: 2 g
  • Accessorio: Intercambiabile
  • Impiego: Impiantistica civile
  • Adatto per sonde: 154
  • Serie: 601/06

Descrizione del prodotto

Perno M4 progettato per applicazioni elettriche, ideale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nelle installazioni. Adatto per l’uso con componenti elettrici che richiedono precisione e robustezza nel montaggio. Descrizione del produttore: Perno in ottone con filettatura M4 adatto per sonde art. 154. Da crimpare direttamente sul filo.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo

Accessorio

Parte di ricambio

Perno ottone M4 filettato per sonde art. 154 montaggio rapido e sicuro