Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1277250000
Cod. Produttore
1277250000
Cod. EAN
4050118067149

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon POK
  • Materiale: Policarbonato
  • Tipo: Bullone messa a terra
  • Filettatura: M6
  • Applicazione: Sistemi messa a terra
  • Set incluso: Componenti multipli
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Installazione: Facile e sicura

Documentazione tecnica

Set di pressacavi PEBZ M6 in policarbonato, progettato per garantire protezione e tenuta ottimale delle connessioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura affidabilità nell’installazione di impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile e sicura per il passaggio dei cavi. Ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I sistemi di messa a terra necessitano di un bullone di messa a terra per essere installati nella custodia. I bulloni sono disponibili in diversi materiali e tipologie.

larghezza

12,3 mm

Tipologia

Altro

altezza

12,3 mm

profondità

42 mm

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Pressacavi PEBZ M6 policarbonato per impianti industriali elettrici