Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1283430000
Cod. Produttore
1283430000
Cod. EAN
4050118073607

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon POK
  • Materiale bullone: varie tipologie
  • Tipo bullone: messa a terra
  • Dimensioni bullone: M6
  • Compatibilità: custodia policarbonato
  • Installazione: necessaria per messa a terra
  • Protezione: custodia vuota
  • Uso: sistemi di messa a terra

Documentazione tecnica

Custodia vuota in policarbonato della serie Klippon POK, progettata per garantire protezione e resistenza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiale di alta qualità, offre durabilità e sicurezza contro agenti esterni, ideale per l’uso in ambienti industriali e civili. La struttura robusta assicura un’ottima protezione per componenti elettrici, mantenendo facilità di montaggio e accessibilità. Questo prodotto è adatto per chi cerca affidabilità e performance in soluzioni di contenimento per impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I sistemi di messa a terra necessitano di un bullone di messa a terra per essere installati nella custodia. I bulloni sono disponibili in diversi materiali e tipologie.

larghezza

12,3 mm

Tipologia

Altro

altezza

12,3 mm

profondità

42 mm

Serie

Klippon POK / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Custodia policarbonato PEBZ M6 S4 SET protezione elettrica industriale