› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Perno M12 con spina conica ricambio per sistema tiracavi installazione elettrica rapido e affidabile

Cod. Rexel 2U645/05
Cod. Produttore 645/05
Cod. EAN 8024818004670

Informazioni principali

  • Serie: 159
  • Tipo: Perno M12
  • Spina: Conica
  • Diametro: 9 mm
  • Applicazione: Ricambio

Descrizione del prodotto

Perno M12 con spina conica progettato per garantire un fissaggio sicuro e preciso in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è ideale per montaggi su componenti 159. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere una connessione stabile, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Perno di ricambio M12 con spina conica per art. 159 ø 9 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo

Accessorio

Parte di ricambio

Perno M12 con spina conica ricambio per sistema tiracavi installazione elettrica rapido e affidabile