Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1202660000
Cod. Produttore
1202660000
Cod. EAN
4032248985258

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC CM GUIDING PIN
  • Funzione: Elemento di codifica
  • Uso: Collegamenti univoci
  • Applicazione: Connettori a innesto
  • Serie: Accessori
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Elemento di codifica in metallo di alta qualità progettato per garantire precisione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente è ideale come accessorio per sistemi di codifica, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua costruzione in metallo assicura resistenza all’usura e stabilità nelle condizioni operative più impegnative, rendendolo un elemento essenziale per il montaggio e la guida all’interno di impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di codifica per un'assegnazione univoca dei collegamenti per i connettori a innesto industriali.

colore

Grigio

Esecuzione dell'elemento di codifica

Altro

Materiale dell'elemento di codifica

Metallo

Serie

Accessori

Produttore

Perno guida HDC CM per connettori industriali installazione elettrica