› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

Perno di ricambio M4 in ottone per sonde 163, fissaggio sicuro e durata garantita, uso elettrico

Cod. Rexel 2U647/02
Cod. Produttore 647/02
Cod. EAN 8024818004809

Informazioni principali

  • Filettatura: M4
  • Materiale: Ottone
  • Compatibile con: Sonde 163
  • Tipo: Perno di ricambio
  • Serie: Non specificata

Descrizione del prodotto

Perno M4 progettato per garantire un fissaggio sicuro e preciso in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è ideale per assemblaggi che richiedono componenti di alta qualità e performance costanti. La sua filettatura M4 facilita l’installazione e la compatibilità con diverse strutture, rendendolo un elemento indispensabile per il montaggio e la manutenzione di sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Perno di ricambio realizzato in ottone con filettatura M4. Adatto per sonde: 163

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Elemento di raccordo

Accessorio

Parte di ricambio

Perno di ricambio M4 in ottone per sonde 163, fissaggio sicuro e durata garantita, uso elettrico