Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ720194
Cod. Produttore
BIZ720194

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M8
  • Ø foratura: 8 mm
  • Lunghezza: 75 mm
  • Coppia serraggio: 20 N.m
  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Profondità montaggio: standard e ridotta
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Perno di ancoraggio in acciaio elettrozincato M8 x 75 mm, progettato per fissaggi pesanti in materiali pieni come calcestruzzo non crepato e pietra. Il prodotto è omologato ATE Opzione 7 e offre due profondità di montaggio, standard e ridotto, per garantire versatilità nell’installazione. Il dado e la rondella sono premontati per facilitare una posa rapida e sicura attraverso l’oggetto da fissare. Adatto a fori asciutti, bagnati o allagati, assicura una distanza dal bordo, un interasse e uno spessore del supporto affidabili con una profondità di ancoraggio ridotta. La coppia di serraggio nominale è di 20 N.m, mentre il foro di foratura richiesto è di 8 mm. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e stabilità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Perno di ancoraggio in acciaio elettrozincato, M8 x 75 mm (x 10), per fissaggi pesanti su materiali pieni. Dado e rondella premontati. Distanza dal bordo, interasse e spessore minimo del supporto affidabile. Profondità di ancoraggio ridotta.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Profondità di foratura min.

65 mm

materiale della bussola

Acciaio

lunghezza

75 mm

tipo di filettatura

Metrico

dimensione della filettatura metrica

8

diametro di foratura

8 mm

Omologazione presente

Dispositivo di fissaggio

Perno filettato

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra naturale

Materiale manica di qualità

Altro

Installazione push-through

Installazione distanziata

Produttore

Perno ancorante M8 x 70 mm acciaio zincato fissaggi pesanti edilizia