Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ720199
Cod. Produttore
BIZ720199

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M10 mm
  • Ø foro: 10 mm
  • Lunghezza: 100 mm
  • Coppia serraggio: 35 N·m
  • Materiale: Acciaio elettrozincato
  • Profondità montaggio: Standard e ridotta
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Perno di ancoraggio in acciaio elettrozincato M10 x 100 mm, progettato per fissaggi pesanti in materiali pieni come calcestruzzo non crepato e pietra. Offre due profondità di montaggio, standard e ridotto, garantendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni. La sua installazione è semplice e rapida, con dado e rondella premontati per facilitare il fissaggio. Adatto per fori asciutti, bagnati o allagati, assicura una distanza dal bordo, un interasse e uno spessore del supporto ottimali, oltre a una profondità di ancoraggio ridotta. La coppia di serraggio nominale è di 35 N·m, garantendo una tenuta sicura e duratura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Perno di ancoraggio in acciaio elettrozincato, M10 x 100 mm (x 10), per fissaggi pesanti su materiali pieni. Dado e rondella premontati. Distanza dal bordo, interasse e spessore minimo del supporto affidabile. Profondità di ancoraggio ridotta.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Profondità di foratura min.

75 mm

materiale della bussola

Acciaio

lunghezza

100 mm

tipo di filettatura

Metrico

dimensione della filettatura metrica

10

diametro di foratura

10 mm

Omologazione presente

Dispositivo di fissaggio

Perno filettato

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra naturale

Materiale manica di qualità

Altro

Installazione push-through

Installazione distanziata

Produttore

Perno ancorante M10x95 mm acciaio zincato fissaggi pesanti muratura