›

PERISKOP NARROW 9W LED IP66 illuminazione esterna resistente e compatta

Cod. Rexel L181160N08
Cod. Produttore 81160N08
Cod. EAN 8033913091867

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Grado protezione: IP66
  • Corpo: Alluminio
  • Serie: PERISKOP NARROW
  • Efficienza: LED
  • Colore: Bianco grigio
  • Applicazione: Esterni
  • Durata: Alta

Descrizione del prodotto

PERISKOP NARROW 9W IP66 C/AL.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PERISKOP NARROW 9W IP66 C/AL.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PERISKOP NARROW 9W LED IP66 illuminazione esterna resistente e compatta