› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PERISKOP 4 1LED IP66 C/AL.N.GOFFR

Cod. Rexel L195347W15
Cod. Produttore 95347W15
Cod. EAN 8033913275250

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Illuminazione: LED integrato
  • Resistente a: urti e sollecitazioni
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Consumo energetico: ridotto
  • Uso: interni ed esterni
  • Materiali: alta qualità e robusti
  • Serie: PERISKOP 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il PERISKOP 4 1LED IP66 C/AL.N.GOFFR è un dispositivo di illuminazione di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti difficili. Realizzato con materiali resistenti, questo apparecchio offre un grado di protezione IP66, rendendolo ideale per l'uso in condizioni di umidità e polvere. La sua struttura robusta è progettata per resistere a urti e sollecitazioni, assicurando una lunga durata nel tempo. Con una tecnologia LED integrata, il PERISKOP 4 fornisce un'illuminazione intensa ed efficiente, contribuendo a ridurre i costi energetici. La sua versatilità di installazione lo rende adatto a una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Questo prodotto è l'ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e di alta qualità, perfette per ambienti esterni e interni esigenti.
PERISKOP 4 1LED IP66 C/AL.N.GOFFR