›

PERISKOP 4 1LED IP66 C/AL.CORTEN

Cod. Rexel L195349N30
Cod. Produttore 95349N30
Cod. EAN 8056534989863

Informazioni principali

  • Protezione: IP66
  • Tipo LED: 1 LED
  • Materiale: Alluminio Corten
  • Serie: PERISKOP 4
  • Efficienza: Alta efficienza LED
  • Applicazione: Illuminazione esterna
  • Durabilità: Resistente agli agenti atmosferici
  • Design: Integrazione elettronica e ottica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PERISKOP 4 1LED IP66 C/AL.CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PERISKOP 4 1LED IP66 C/AL.CORTEN