› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PERISKOP 4 1LED IP66 C/AL.CORTEN

Cod. Rexel L195349W60
Cod. Produttore 95349W60
Cod. EAN 8056534989900

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Illuminazione: LED
  • Materiale: Alluminio corten
  • Applicazioni: Esterni residenziali
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Design: Moderno e robusto
  • Serie: PERISKOP 4
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il PERISKOP 4 1LED IP66 C/AL.CORTEN è un innovativo dispositivo di illuminazione progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti esterni. Questo prodotto, realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale alle intemperie, grazie al suo grado di protezione IP66. La sua struttura in alluminio corten conferisce non solo robustezza, ma anche un'estetica moderna e accattivante, perfetta per qualsiasi contesto architettonico. L'illuminazione a LED integra una tecnologia avanzata che assicura un'illuminazione efficiente e duratura, riducendo i costi energetici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, dove è richiesta una soluzione di illuminazione affidabile e di design. Con il PERISKOP 4, si ottiene non solo funzionalità, ma anche un tocco di eleganza per gli spazi esterni.
PERISKOP 4 1LED IP66 C/AL.CORTEN