›

PERISKOP 31 1L IP66 220V 11,5WAC CT

Cod. Rexel L176202W45
Cod. Produttore 76202W45
Cod. EAN 8033913755929

Informazioni principali

  • Serie: PERISKOP 31
  • Grado protezione: IP66
  • Tensione: 220V
  • Potenza: 11,5W AC
  • Tipo: Lampada 1L
  • Uso: Esterni e ambienti gravosi
  • Design: Compatto e robusto
  • Efficienza: Alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada PERISKOP 31 con grado di protezione IP66, ideale per ambienti esterni e condizioni di lavoro gravose. Funziona a 220V con potenza di 11,5W AC, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Progettata per offrire illuminazione affidabile e resistente, adatta a installazioni che richiedono sicurezza contro polvere e acqua. Il design compatto e robusto la rende una soluzione versatile per applicazioni elettriche professionali.
PERISKOP 31 1L IP66 220V 11,5WAC CT