› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

PERISKOP 3 LED RGB IP66 illuminazione esterna resistente condizioni climatiche avverse

Cod. Rexel L195141Z15
Cod. Produttore 95141Z15
Cod. EAN 8056534989474

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: IP66
  • Illuminazione: LED RGB
  • Materiale: Resistente
  • Serie: PERISKOP 3
  • Dimensioni: Compatto
  • Uso: Esterno

Descrizione del prodotto

Il PERISKOP 3 3LED RGB è un dispositivo versatile progettato per applicazioni che richiedono un'illuminazione di alta qualità e un grado di protezione IP66, rendendolo ideale per ambienti esterni e situazioni di utilizzo in condizioni climatiche avverse. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto offre un'illuminazione RGB, che consente di personalizzare l'atmosfera con una gamma di colori vivaci. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza agli agenti atmosferici, mentre il design compatto facilita l'integrazione in vari contesti di installazione. Grazie alla tecnologia LED, il PERISKOP 3 offre un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre i costi operativi. Questo dispositivo è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e un'estetica accattivante nel campo dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Il PERISKOP 3 3LED RGB è un dispositivo versatile progettato per applicazioni che richiedono un'illuminazione di alta qualità e un grado di protezione IP66, rendendolo ideale per ambienti esterni e situazioni di utilizzo in condizioni climatiche avverse. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto offre un'illuminazione RGB, che consente di personalizzare l'atmosfera con una gamma di colori vivaci. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza agli agenti atmosferici, mentre il design compatto facilita l'integrazione in vari contesti di installazione. Grazie alla tecnologia LED, il PERISKOP 3 offre un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre i costi operativi. Questo dispositivo è la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e un'estetica accattivante nel campo dell'illuminazione elettrica.
PERISKOP 3 LED RGB IP66 illuminazione esterna resistente condizioni climatiche avverse