›

PERISKOP 3 LED RGB IP66 Faretto da Esterno con Staffa Regolabile Linea Light Group

Cod. Rexel L195126Z15
Cod. Produttore 95126Z15
Cod. EAN 8056534989450

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: LED RGB
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: PERISKOP 3
  • Illuminazione: 3 LED
  • Colore: RGB
  • Dimensioni compatte

Descrizione del prodotto

PERISKOP 3 3LED RGB IP66 S/AL.NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PERISKOP 3 3LED RGB IP66 S/AL.NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PERISKOP 3 LED RGB IP66 Faretto da Esterno con Staffa Regolabile Linea Light Group