›

PERISKOP 29 1L IP66 C/AL.BG 7,5WAC

Cod. Rexel L184237W10
Cod. Produttore 84237W10
Cod. EAN 8033913760077

Informazioni principali

  • Potenza: 7,5 W AC
  • Grado protezione: IP66
  • Corpo: Alluminio
  • Base: Materiale isolante
  • Uso: Industriale/esterno
  • Efficienza: Alta
  • Sicurezza: Elevata
  • Serie: PERISKOP 29

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada PERISKOP 29 è una soluzione di illuminazione elettrica caratterizzata da un grado di protezione IP66, che garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua potenti, rendendola ideale per ambienti industriali e esterni. Dotata di un corpo in alluminio con base in materiale isolante, offre robustezza e durata nel tempo. La potenza di 7,5 watt in corrente alternata assicura un'efficienza energetica ottimale, combinando prestazioni luminose e risparmio. Questo apparecchio è progettato per garantire sicurezza e affidabilità in condizioni ambientali difficili, rappresentando una scelta funzionale per impianti elettrici professionali.
PERISKOP 29 1L IP66 C/AL.BG 7,5WAC