› Illuminazione

Periskop 28 dispositivo illuminazione IP66 8,7W per esterni industriale commerciale

Cod. Rexel L184236W30
Cod. Produttore 84236W30
Cod. EAN 8033913523290

Informazioni principali

  • Potenza: 8,7 W
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazione: Esterni
  • Corpo resistente: Materiali alta qualità
  • Installazione: Semplice e flessibile
  • Serie: Periskop 28
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Durata: Lunga nel tempo

Descrizione del prodotto

Il Periskop 28 è un dispositivo di illuminazione altamente resistente, progettato per ambienti esterni grazie alla sua classificazione IP66, che garantisce una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua. Con una potenza di 8,7 W, questo apparecchio offre un'illuminazione efficiente e duratura, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo del Periskop 28 è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua installazione è semplice e flessibile, adattandosi a diverse configurazioni di montaggio. Grazie al suo design funzionale e robusto, il Periskop 28 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e performance in un'unica soluzione di illuminazione. Descrizione del produttore: Il Periskop 28 è un dispositivo di illuminazione altamente resistente, progettato per ambienti esterni grazie alla sua classificazione IP66, che garantisce una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua. Con una potenza di 8,7 W, questo apparecchio offre un'illuminazione efficiente e duratura, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo del Periskop 28 è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua installazione è semplice e flessibile, adattandosi a diverse configurazioni di montaggio. Grazie al suo design funzionale e robusto, il Periskop 28 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e performance in un'unica soluzione di illuminazione.
Periskop 28 dispositivo illuminazione IP66 8,7W per esterni industriale commerciale