› Illuminazione

Periskop 28 1L illuminazione 8,7W AC IP66 esterni segnalazione aree lavoro robusto

Cod. Rexel L184236W15
Cod. Produttore 84236W15
Cod. EAN 8033913523283

Informazioni principali

  • Potenza: 8,7W AC
  • Grado protezione: IP66
  • Uso: esterni
  • Materiali: alta qualità
  • Design: robusto e funzionale
  • Applicazioni: segnalazione e lavoro
  • Illuminazione: efficiente e uniforme
  • Serie: Periskop 28

Descrizione del prodotto

Il Periskop 28 1L è un dispositivo di illuminazione progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti impegnativi. Con una potenza di 8,7W AC e un grado di protezione IP66, è ideale per applicazioni in esterni e in situazioni dove è necessaria una protezione efficace contro polvere e acqua. Il suo design robusto e funzionale lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, dalla segnalazione alla illuminazione di aree di lavoro. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una lunga durata e affidabilità. La tecnologia avanzata utilizzata nella sua costruzione garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, contribuendo a migliorare la visibilità e la sicurezza negli spazi in cui viene installato. Descrizione del produttore: Il Periskop 28 1L è un dispositivo di illuminazione progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti impegnativi. Con una potenza di 8,7W AC e un grado di protezione IP66, è ideale per applicazioni in esterni e in situazioni dove è necessaria una protezione efficace contro polvere e acqua. Il suo design robusto e funzionale lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, dalla segnalazione alla illuminazione di aree di lavoro. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una lunga durata e affidabilità. La tecnologia avanzata utilizzata nella sua costruzione garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, contribuendo a migliorare la visibilità e la sicurezza negli spazi in cui viene installato.
Periskop 28 1L illuminazione 8,7W AC IP66 esterni segnalazione aree lavoro robusto