› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PERISKOP 21 lampada LED 1W IP66 uso esterno robusta e versatile

Cod. Rexel L181788W08
Cod. Produttore 81788W08
Cod. EAN 8033913131709

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 1 LED
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: PERISKOP 21
  • Colore: Bianco/grigio
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Applicazione: Uso esterno

Descrizione del prodotto

PERISKOP 21 1LED IP66 S/AL.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PERISKOP 21 1LED IP66 S/AL.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PERISKOP 21 lampada LED 1W IP66 uso esterno robusta e versatile