›

PERISKOP 21 1LED IP66 S/AL.CT

Cod. Rexel L181791M08
Cod. Produttore 81791M08
Cod. EAN 8033913131778

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Tipo LED: 1 LED
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Applicazione: Esterno
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: PERISKOP 21
  • Resistenza: Polvere e getti d'acqua
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada PERISKOP 21 è un apparecchio di illuminazione a LED caratterizzato da un grado di protezione IP66, che garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendolo ideale per ambienti esterni e condizioni atmosferiche difficili. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso, assicurando robustezza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, con un design compatto e funzionale adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico.
PERISKOP 21 1LED IP66 S/AL.CT