› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PERISKOP 21 1LED IP66 illuminazione LED resistente per esterni e ambienti industriali

Cod. Rexel L181790W08
Cod. Produttore 81790W08
Cod. EAN 8033913131761

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Tipo illuminazione: LED
  • Consumo energetico: Basso
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Esterno e industria
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: PERISKOP 21
  • Uso: Luce intensa e sicura

Descrizione del prodotto

Il PERISKOP 21 1LED IP66 S/AL.GG è un dispositivo di illuminazione di alta qualità progettato per resistere a condizioni ambientali estremamente sfavorevoli. Con un grado di protezione IP66, questo prodotto è completamente protetto contro polvere e getti d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni esterne e in ambienti industriali. La sua costruzione in materiale resistente garantisce durabilità e affidabilità nel tempo, mentre la tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Con un design compatto e funzionale, il PERISKOP 21 è perfetto per l'illuminazione di aree di lavoro, spazi pubblici e altre applicazioni dove è richiesta una luce intensa e sicura. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per professionisti e aziende che cercano soluzioni di illuminazione robuste e performanti. Descrizione del produttore: Il PERISKOP 21 1LED IP66 S/AL.GG è un dispositivo di illuminazione di alta qualità progettato per resistere a condizioni ambientali estremamente sfavorevoli. Con un grado di protezione IP66, questo prodotto è completamente protetto contro polvere e getti d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni esterne e in ambienti industriali. La sua costruzione in materiale resistente garantisce durabilità e affidabilità nel tempo, mentre la tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Con un design compatto e funzionale, il PERISKOP 21 è perfetto per l'illuminazione di aree di lavoro, spazi pubblici e altre applicazioni dove è richiesta una luce intensa e sicura. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per professionisti e aziende che cercano soluzioni di illuminazione robuste e performanti.
PERISKOP 21 1LED IP66 illuminazione LED resistente per esterni e ambienti industriali