›

PERISKOP 19 1L RGBW 8W IP66 illuminazione LED versatile esterno IP66

Cod. Rexel L181494V15
Cod. Produttore 81494V15
Cod. EAN 8033913111435

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Colore: RGBW
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: PERISKOP 19
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Resa colore: Fedele
  • Design: Versatile

Descrizione del prodotto

PERISKOP 19 1L RGBW 8W IP66 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PERISKOP 19 1L RGBW 8W IP66 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PERISKOP 19 1L RGBW 8W IP66 illuminazione LED versatile esterno IP66