›

PERISKOP 14 Lampada LED 1W IP66 Alluminio Goffrato Illuminazione Esterna Industriale

Cod. Rexel L190519W30
Cod. Produttore 90519W30
Cod. EAN 8056534978614

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: 1LED
  • Grado Protezione: IP66
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Bianco goffrato
  • Serie: PERISKOP 14
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Esterni

Descrizione del prodotto

PERISKOP 14 1LED IP66 S/AL.B.GOFFRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PERISKOP 14 1LED IP66 S/AL.B.GOFFRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PERISKOP 14 Lampada LED 1W IP66 Alluminio Goffrato Illuminazione Esterna Industriale