› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PERISKOP 14 1LED IP66 S/AL.G.GOFFR

Cod. Rexel L190521W30
Cod. Produttore 90521W30
Cod. EAN 8056534978782

Informazioni principali

  • Protezione: IP66
  • Sorgente luminosa: LED
  • Materiale: Alluminio goffrato
  • Applicazione: Industriale/esterni
  • Serie: PERISKOP 14
  • Resistente a: Polvere e acqua
  • Illuminazione: Efficienti e duratura
  • Struttura: Robusta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Periskop L190521W30 è un dispositivo di illuminazione altamente versatile e resistente, progettato per soddisfare le esigenze di ambienti industriali e commerciali. Con una classificazione di protezione IP66, questo prodotto è impermeabile e resistente alla polvere, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, il Periskop è dotato di una sorgente luminosa a LED che offre un'illuminazione efficiente e duratura. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni in esterni e in spazi esigenti, dove è fondamentale avere un'illuminazione affidabile e sicura. Con il Periskop L190521W30, l'innovazione e la funzionalità si uniscono per fornire una soluzione di illuminazione di alto livello.
PERISKOP 14 1LED IP66 S/AL.G.GOFFR