›

PERISKOP 14 1LED IP66 S/AL.CORTEN

Cod. Rexel L190522W15
Cod. Produttore 90522W15
Cod. EAN 8056534978867

Informazioni principali

  • Protezione: IP66
  • LED integrato: 1 LED
  • Corpo: Alluminio corten
  • Uso: Esterno
  • Serie: PERISKOP 14
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Illuminazione: Efficiente e duratura
  • Design: Robusto e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da esterno PERISKOP 14 con un LED integrato, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il corpo in alluminio con finitura corten conferisce resistenza agli agenti atmosferici, mentre la protezione IP66 assicura impermeabilità e protezione da polvere, rendendola ideale per installazioni in ambienti esterni esposti. Questa soluzione luminosa combina design robusto e funzionalità avanzate per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.
PERISKOP 14 1LED IP66 S/AL.CORTEN