›

PERISKOP 14 1LED IP66 S/AL.CORTEN

Cod. Rexel L190522M15
Cod. Produttore 90522M15
Cod. EAN 8056534978805

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Illuminazione: LED 1LED
  • Materiale: Alluminio corten
  • Uso: Esterni e industriale
  • Consumo: Basso consumo
  • Durata: Alta affidabilità
  • Serie: PERISKOP 14
  • Applicazioni: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Periskop 14 è un apparecchio di illuminazione a LED con grado di protezione IP66, ideale per ambienti esterni e condizioni atmosferiche difficili. Realizzato con struttura in alluminio corten, combina resistenza e design funzionale, garantendo durata e affidabilità. La tecnologia LED assicura un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, adatta per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e prestazioni elevate.
PERISKOP 14 1LED IP66 S/AL.CORTEN