›

PERISKOP 14 1LED IP66 S/AL.CORTEN

Cod. Rexel L190522W30
Cod. Produttore 90522W30
Cod. EAN 8056534978874

Informazioni principali

  • Tipo: Lampada da esterno
  • Sorgente: LED integrata
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Alluminio corten
  • Uso: Esterno
  • Serie: PERISKOP 14
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Design: Funzionale e robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da esterno PERISKOP 14 con una sorgente luminosa LED integrata che garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Il corpo è realizzato in alluminio con finitura corten, resistente agli agenti atmosferici e ideale per ambienti esterni grazie al grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e protezione da polvere. Questo apparecchio è progettato per offrire prestazioni elevate in condizioni difficili, combinando robustezza e design funzionale per applicazioni di illuminazione esterna.
PERISKOP 14 1LED IP66 S/AL.CORTEN