› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PERISKOP 14 1LED IP66 S/AL.CORTEN

Cod. Rexel L190522N60
Cod. Produttore 90522N60
Cod. EAN 8056534978850

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: PERISKOP 14
  • Tipo LED: 1 LED
  • Materiale: Alluminio Corten
  • Applicazione: Esterno
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PERISKOP 14 1LED IP66 S/AL.CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PERISKOP 14 1LED IP66 S/AL.CORTEN