›

PERISKOP 14 1LED IP66 S/AL.B.GOFFR

Cod. Rexel L190519N60
Cod. Produttore 90519N60
Cod. EAN 8056534978591

Informazioni principali

  • Potenza: 1 LED
  • Corpo: Alluminio goffrato
  • Grado protezione: IP66
  • Uso: Esterno
  • Serie: PERISKOP 14
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Installazione: Affidabile e duratura
  • Applicazione: Illuminazione elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da esterno PERISKOP 14 con una potenza di 1 LED, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il corpo in alluminio goffrato offre resistenza e protezione contro gli agenti atmosferici, con grado di protezione IP66 che assicura impermeabilità e robustezza anche in condizioni ambientali difficili. Ideale per installazioni esterne che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nel settore dell'illuminazione elettrica.
PERISKOP 14 1LED IP66 S/AL.B.GOFFR