› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PERISKOP 14 1LED IP66 S/AL.B.GOFFR

Cod. Rexel L190519W60
Cod. Produttore 90519W60
Cod. EAN 8056534978621

Informazioni principali

  • Protezione: IP66
  • Tipo LED: 1 LED
  • Diffusore: Lente opalina
  • Materiale: Robusto e di alta qualità
  • Applicazioni: Interni ed esterni
  • Consumo: Efficienza energetica
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: PERISKOP 14

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il PERISKOP 14 1LED è un dispositivo di illuminazione altamente versatile, progettato per resistere a condizioni ambientali difficili grazie alla sua classificazione di protezione IP66. Realizzato in materiale robusto e di alta qualità, questo apparecchio è ideale per applicazioni sia interne che esterne. La lente opalina garantisce una diffusione uniforme della luce, riducendo l'abbagliamento e migliorando la visibilità in ogni situazione. Con un solo LED, offre un'illuminazione potente ed efficiente, contribuendo a ridurre i consumi energetici. Questo prodotto è perfetto per l'illuminazione di aree industriali, commerciali e residenziali, dove è richiesta una soluzione affidabile e durevole. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione di alta qualità senza compromessi.
PERISKOP 14 1LED IP66 S/AL.B.GOFFR