Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPT8EMMS588401
Cod. Produttore
PT8EMMS588401
Cod. EAN
4099854045066

Informazioni di prodotto

LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR 1500 mm 19.3W 840
Tubi LED con sensore a microonde integrato per alimentatore elettromagnetico (CCG) e rete AC, infrangibili. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Sensore microonde integrato con rilevamento del movimento. Dimmerazione automatica al 20% del flusso luminoso dopo 5 minuti in cui non viene rilevato alcun movimento. Spegnimento automatico della luce dopo 7 minuti dall'ultima rilevazione dei movimenti. Sensore microonde con 5,8 GHz. Rilevamento del movimento fino a 5 m. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Grado di protezione: IP20. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Vantaggi del prodotto: Risparmio energetico fino al 67 % rispetto alle lampade fluorescenti tradizionali. Idoneo per apparecchi chiusi grazie alla tecnologia microonde. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Sostituzione rapida, semplice e sicura delle lampade fluorescenti senza necessità di ricablare l'alimentatore convenzionale. Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET. Supporta l'implementazione dei concept HACCP dalla produzione alla presentazione. Funziona anche a temperature basse. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C. Corridoi, scalinate, parcheggi, garage. Magazzini. Passaggi pedonali e corsie. Aree logistiche, strutture di trasporto e corridoi. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali. Consulenza legale: Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi. Consigli per la sicurezza: Non idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.. Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. Massima altezza di montaggio consigliata: 5 m. Non adatto per l'illuminazione di emergenza.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione..

Serie

LED_TUBE_T8_EM_MOTION_SENSOR

prodotto Sustainable

Si

Produttore

PERFORMANCE T8 EM MS 1500 19,3W 840