Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ740002
Cod. Produttore
BIZ740002
Cod. EAN
3700420322818

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Punta: Ø 0,6 mm
  • Inchiostro: Indelebile
  • Resistenza: Acqua e luce
  • Applicazioni: Multi superfici
  • Dimensioni: 14,3 x 1,5 cm
  • Peso netto: 0,01 kg
  • Serie: Biz Écriture

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pennarello nero indelebile con punta di precisione da 0,6 mm, resistente all'acqua e alla luce. Ideale per marcature durature su nastri adesivi bianchi, plastica, pietra, legno, metallo e vetro. Progettato per garantire scritture nitide e resistenti in diverse applicazioni industriali ed elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pennarello nero punta Ø 0,6 mm indelebile. Vantaggio: asciugatura rapida. Resistente all'acqua e alla luce ideale per marcatura su nastro adesivo, plastica, pietra, legno, metallo, vetro, ecc.

colore

Nero

Tipologia

Pennarello

lunghezza

14 mm

Resistente all'acqua

Con clip

Forma della punta

Con testata

Serie

Biz / criture

Produttore

Pennarello indelebile punta 0,6 mm asciugatura rapida per elettricisti

€ 2,48 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info