Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780428
Cod. Produttore
BIZ780428
Cod. EAN
3700882116802

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pennarello per punti difficili
  • Colore: Nero
  • Marcatura: Indelebile
  • Superfici: Asciutte, qualsiasi tipo
  • Punta: Rotabile a 180°
  • Ciclo di vita: 2° ciclo intero
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Biz Écriture

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pennarello PICA progettato per scrivere su superfici difficili e materiali elettrici, garantendo una marcatura chiara e duratura anche in condizioni complesse. Ideale per l’uso in ambito elettrico, assicura precisione e resistenza, facilitando l’identificazione e la gestione dei componenti. La sua formulazione speciale consente una scrittura nitida su superfici scure, oleose o ruvide, rendendolo uno strumento affidabile per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pennarello per punti difficili Pica Ink, colore nero, specifico per marcatura in punti difficili da raggiungere, indelebile, funziona su qualsiasi superficie asciutta. Vantaggio: punta rotabile a 180° per un intero 2° ciclo di vita!

colore

Nero

Tipologia

Pennarello

lunghezza

16 mm

Resistente all'acqua

Con clip

Forma della punta

Con testata

Serie

Biz / criture

Produttore

Pennarello Pica Ink punta rotabile 180° marcatura punti difficili elettrico

€ 10,60 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info