›

Pellicola termorestringente trasparente 19,1 mm diametro, rotolo 30 m, isolamento elettrico professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG750-C-E
Cod. Produttore PLG750-C-E
Cod. EAN 5414363109167

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 19,1mm
  • Lunghezza rotolo: 30m
  • Colore: Trasparente
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Wall Tin
  • Conformità: RoHS
  • Resistente a: Sostanze pericolose

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente di alta qualità con diametro di 19,1 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione affidabile. Presentata in rotolo da 30 metri, garantisce facilità di utilizzo e versatilità per diverse esigenze di cablaggio e sigillatura. La sua composizione assicura resistenza a temperature elevate e una perfetta aderenza ai componenti elettrici, proteggendo da umidità, polvere e abrasioni. Un prodotto essenziale per garantire sicurezza e durabilità negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 19.1mm Expanded Diameter, Transparent, 30M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente trasparente 19,1 mm diametro, rotolo 30 m, isolamento elettrico professionale