›

Pellicola termorestringente SHRINK-KON 12,7mm rotonda 50m isolamento protezione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG500-2-E
Cod. Produttore PLG500-2-E
Cod. EAN 5414363108702

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 12,7 mm
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Heat shrink tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Spessore parete: Tin Wall
  • Conforme RoHS: Sì
  • Assenza sostanze nocive: Certificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente SHRINK-KON di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione affidabile. Questo prodotto presenta un diametro di 12,7 mm e viene fornito in rotolo da 50 metri, garantendo versatilità e praticità per lavori di cablaggio e manutenzione. La sua composizione assicura resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti esterni, mantenendo la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Perfetta per isolare e proteggere connessioni e giunzioni, contribuisce a prevenire cortocircuiti e danni, assicurando durata e performance nel tempo. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 12.7mm Expanded Diameter, Red, 50M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente SHRINK-KON 12,7mm rotonda 50m isolamento protezione elettrica