›

Pellicola termorestringente rossa 38mm 30m protezione isolante elettrica professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG1500-2-E
Cod. Produttore PLG1500-2-E
Cod. EAN 5414363107507

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 38.0mm
  • Lunghezza rotolo: 30M
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Strato sottile in stagno
  • Conformità: Direttiva RoHS UE
  • Resistente a: Sostanze pericolose vietate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente trasparente in rotolo da 30 metri, ideale per la protezione e l’isolamento di connessioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una perfetta aderenza e resistenza nel tempo, assicurando sicurezza e durabilità nelle applicazioni elettriche. La sua capacità di restringersi uniformemente permette un fissaggio ottimale su cavi e giunti, offrendo una protezione efficace contro umidità, polvere e agenti esterni. Adatta per utilizzi professionali nel settore elettrico, facilita l’installazione grazie alla sua flessibilità e resistenza meccanica. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 38.0mm Expanded Diameter, Red, 30M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente rossa 38mm 30m protezione isolante elettrica professionale