›

Pellicola termorestringente marrone 38mm 30 metri isolamento cavi elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG1500-1-E
Cod. Produttore PLG1500-1-E
Cod. EAN 5414363172239

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 38.0mm
  • Lunghezza rotolo: 30 metri
  • Colore: Marrone
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Polimero flessibile
  • Conformità RoHS: Sì
  • Resistente a sostanze pericolose: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione affidabile. Questo rotolo da 30 metri presenta uno spessore di 38 mm, garantendo una copertura efficace e una facile applicazione su cavi e connettori. La sua capacità di restringersi al calore assicura una perfetta aderenza, proteggendo da umidità, polvere e abrasioni, contribuendo a migliorare la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Prodotto versatile e resistente, adatto a diverse esigenze di isolamento e finitura professionale. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 38.0mm Expanded Diameter, Brown, 30M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente marrone 38mm 30 metri isolamento cavi elettrici professionale