›

Pellicola termorestringente blu 38mm 30m isolamento protezione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG1500-6-E
Cod. Produttore PLG1500-6-E
Cod. EAN 5414363107569

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 38.0 mm
  • Lunghezza rotolo: 30 m
  • Colore: Blu
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Wall Tin
  • Conformità: Direttiva RoHS UE
  • Assenza di sostanze: Piombo, Mercurio, Cadmio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente in rotolo da 30 metri, ideale per l’isolamento e la protezione di collegamenti elettrici. Realizzata con materiale resistente e flessibile, garantisce una perfetta aderenza e protezione contro umidità, polvere e abrasioni. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo, assicura un isolamento efficace e una finitura professionale. La sua larghezza e lunghezza permettono un utilizzo versatile in diversi contesti di lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 38.0mm Expanded Diameter, Blue, 30M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente blu 38mm 30m isolamento protezione elettrica