›

Pellicola termorestringente 9,5mm rossa 75m isolamento cavi elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG375-2-E
Cod. Produttore PLG375-2-E
Cod. EAN 5414363108320

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 9,5 mm
  • Lunghezza rotolo: 75 m
  • Colore: Rosso
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Wall Tin
  • Conformità RoHS: Sì
  • Resistenza sostanze nocive: Alta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente di alta qualità per isolamento elettrico, con diametro di 9,5 mm, ideale per proteggere e isolare cavi e connessioni elettriche. Disponibile in rotolo da 75 metri, garantisce una copertura uniforme e una facile applicazione grazie alla sua elevata flessibilità e resistenza. Adatta per utilizzi professionali nel settore elettrico, assicura una protezione duratura contro agenti esterni e usura, migliorando la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 9.5mm Expanded Diameter, Red, 75M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente 9,5mm rossa 75m isolamento cavi elettrici professionale