›

Pellicola termorestringente 9,5mm bianca 75m protezione cablaggi elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG375-9-E
Cod. Produttore PLG375-9-E
Cod. EAN 5414363108429

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 9,5 mm
  • Lunghezza rotolo: 75 m
  • Colore: Bianco
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Materiale: Wall Tin
  • Conformità RoHS: Sì
  • Assenza sostanze pericolose: Certificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente di alta qualità ideale per applicazioni elettriche, con diametro di restringimento di 9,5 mm. Presentata in rotolo da 75 metri, garantisce protezione efficace e isolamento sicuro dei cablaggi e delle connessioni elettriche, assicurando resistenza e durata nel tempo. Adatta per l’uso professionale in impianti elettrici, offre facilità di applicazione grazie alla sua flessibilità e capacità di aderire perfettamente alle superfici, proteggendo da umidità, polvere e agenti esterni. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 9.5mm Expanded Diameter, White, 75M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente 9,5mm bianca 75m protezione cablaggi elettrici professionale