›

Pellicola termorestringente 38mm grigia 30m isolamento protezione elettrica professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG1500-8-E
Cod. Produttore PLG1500-8-E
Cod. EAN 5414363172246

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 38.0 mm
  • Lunghezza rotolo: 30 m
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Polimero termorestringente
  • Conformità RoHS: Sì
  • Spessore parete: Tin Wall

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente di alta qualità, ideale per l'isolamento e la protezione di connessioni elettriche. Disponibile in rotolo da 30 metri, con diametro di restringimento di 38 mm, garantisce un'ottima resistenza meccanica e isolamento elettrico sicuro. Adatta per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura una perfetta adesione e protezione contro umidità, polvere e agenti esterni. La pellicola è progettata per facilitare l'installazione, offrendo flessibilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 38.0mm Expanded Diameter, Grey, 30M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente 38mm grigia 30m isolamento protezione elettrica professionale