›

Pellicola termorestringente 12,7mm bianca rotolo 50m protezione isolamento elettrico professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG500-9-E
Cod. Produttore PLG500-9-E
Cod. EAN 5414363108795

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 12,7 mm
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Wall Tin
  • Conformità RoHS: Sì
  • Resistente a sostanze pericolose: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente di alta qualità con diametro di 12,7 mm, ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche. Disponibile in rotolo da 50 metri, garantisce una copertura continua e uniforme, facilitando l'applicazione su cavi e giunzioni. La sua composizione assicura resistenza all'usura, all'umidità e agli agenti esterni, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Questo materiale termorestringente è adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico, offrendo una soluzione affidabile per la protezione e l'isolamento dei conduttori. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 12.7mm Expanded Diameter, White, 50M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente 12,7mm bianca rotolo 50m protezione isolamento elettrico professionale