›

Pellicola termorestringente 12,7 mm blu rotolo 50 m per isolamento elettrico e cablaggio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG500-6-E
Cod. Produttore PLG500-6-E
Cod. EAN 5414363108764

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 12,7 mm
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Colore: Blu
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Heat shrink tubing
  • Spessore parete: Tin Wall
  • Conformità RoHS: Sì
  • Impiego: Isolamento flessibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pellicola termorestringente di alta qualità con diametro di 12,7 mm, ideale per l’isolamento e la protezione di giunzioni elettriche. Presentata in rotolo da 50 metri, garantisce una copertura uniforme e una facile applicazione su cavi e connettori. La sua composizione assicura resistenza al calore e durabilità nel tempo, rendendola un accessorio indispensabile per lavori di cablaggio e manutenzione elettrica. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 12.7mm Expanded Diameter, Blue, 50M

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Pellicola termorestringente 12,7 mm blu rotolo 50 m per isolamento elettrico e cablaggio