Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01157153
Cod. Produttore
P01157153

Informazioni di prodotto

Il PEL103 LOGGER DI POTENZA NO PINZE offre una soluzione avanzata per il monitoraggio energetico con installazione semplice e senza interruzione di alimentazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Fissaggio magnetico tramite kit multifix per un montaggio rapido
  • Installazione senza interruzione dell’alimentazione
  • Comunicazione versatile Bluetooth, Ethernet e USB

Vantaggi per il cliente finale:

  • Misure accurate di potenza ed energia in impianti monofase e trifase
  • Analisi armoniche e registrazione dati su SD card
  • Risparmio energetico grazie al monitoraggio dettagliato

Documentazione tecnica

Pel103 senza captori di corrente modello ma193. tutte le misure di potenza ed energia, su impianti dc, 50hz, 60hz e 400hz. display digitale 3 livelli. impianti monofase e trifase squilibrati. installazione senza interruzione alimentazione. analisi armoniche, registrazione su sd card. comunicazione bluetooth, ethernet o usb. fissaggio magnetico tramite kit multifix. misure di corrente dc fino a 3.500aac e 5.000adc (tramite pinza j193. comunicazione real-time con un pc e analisi misure mediante software pel transfer incluso nella fornitura. sicurezza elettrica en 61010 cat. iv 1.000v. grado di protezione ip54

Produttore

PEL103 LOGGER DI POTENZA NO PINZE