Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01157150
Cod. Produttore
P01157150

Informazioni di prodotto

PEL102MA LOGGER DI POTENZA + MiniFLEX MA193 offre precisione e versatilità per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione senza interruzione dell’alimentazione
  • Fissaggio magnetico con KIT MULTIFIX per rapido montaggio
  • Comunicazione Bluetooth, Ethernet e USB per facile configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Misure accurate di potenza ed energia in tempo reale
  • Analisi armoniche e registrazione su SD Card per monitoraggio avanzato
  • Risparmio energetico grazie al controllo dettagliato dei consumi

Documentazione tecnica

Pel102ma con captori di corrente modello ma193. Tutte le misure di potenza ed energia, su impianti DC, 50Hz, 60Hz e 400Hz. Impianti monofase e trifase squilibrati. Installazione senza interruzione alimentazione. Analisi armoniche, registrazione su SD Card. Comunicazione Bluetooth, Ethernet o USB. Fissaggio magnetico tramite "KIT MULTIFIX". Misure di corrente DC fino a 3.500AAC e 5.000ADC (tramite pinza J193. n° 3 captori miniFLEX MA193 con cavo 3 metri inclusi nella fornitura. Comunicazione REAL-TIME con un PC e analisi misure mediante software PEL Transfer incluso nella fornitura. Sicurezza elettrica EN 61010 CAT. IV 1.000V. Grado di protezione IP54

Produttore

PEL102MA LOGGER DI POTENZA + MiniFLEX MA193