› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PEAK Palo LED 9,5W Base E27 Altezza 750mm Grigio 9006 Illuminazione Esterna Efficienza Energetica

Cod. Rexel L164788W07
Cod. Produttore 64788W07
Cod. EAN 8056534897120

Informazioni principali

  • Potenza: 9,5W
  • Altezza: 750 mm
  • Colore: Grigio 9006
  • Tecnologia: LED
  • Serie: PEAK PALO L
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione esterna
  • Fedeltà colori: Elevata

Descrizione del prodotto

PEAK PALO L LED9,5W BC H750 GR.9006Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PEAK PALO L LED9,5W BC H750 GR.9006Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
PEAK Palo LED 9,5W Base E27 Altezza 750mm Grigio 9006 Illuminazione Esterna Efficienza Energetica